スラックス(ノータック) 31670

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50581266 品番 31670
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ネイビー 機能ストレッチ・制電・ノータック 混率(%)ポリエステル100 素材ストレッチ ウエスト(cm)96 種別ノータックスラックス 材質ファスナー:金属 股下(cm)79 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする