曜日別特売
20-AWD30-03BG フィルタレギュレータ SMC 50581544

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8ボディサイズ30注文コード50581544品番20-AWD30-03BG
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする