20-AWM20-01BG-1 フィルタレギュレータ SMC 50581571

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計丸形圧力計 注文コード50581571 品番20-AWM20-01BG-1
参考基準価格(税別)¥17,980 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は圧力計159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする