曜日別特売
20-AWM40-04G フィルタレギュレータ SMC 50581657

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2ボディサイズ40注文コード50581657品番20-AWM40-04G
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする