中綿インサレーション 32131

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50582203 品番 32131
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

胴部ハイブリッド中綿と腕部マイクロベロア素材が進化したぬくもりを実現。
通気ベンチレーション機能で、作業時のムレ対策も万全です。

ネイビー サイズ4L 機能再起反射プリント・通気ベンチレーション・ハイブリット中綿・マイクロベロア・保温効力(℃)・ストレッチ・裏起毛・反射素材・ラグランスリーブ 素材生地:240Tミニリップ、袖:マイクロベロア、裏地:ベロア裏起毛 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)122 着丈(cm)66 裄丈(cm)89 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
作業時
運輸・通信業

明細のを購入したが、画像のような迷彩柄とは全然違って下品極まりない柄。こんなのを着て作業は出来ないので薄い上着を羽織るしかない。いい加減画像を使用するのは正直腹立たしい。最低の品でした。

対象商品:
50582185
2022-01-20
用途:
バイクのインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上に生地、造りが良い、ファスナーも暴風仕様で○、肩口から腕にかけての生地もしっかりしつつ、伸縮して動きにストレス無し、ワンサイズ大きめが正解。
バイクウェアのインナー温度調整用に購入しましたが、胸元背中保温効果あり。
色違いで再度購入予定。ストレッチインナーでは無い。

3人が参考にしています
対象商品:
50582176
2023-01-11
用途:
作業ではなくゴルフのアンダーシャツとして使用
スミヨシ化成株式会社 様 (製造業)

温かさは申し分ないですが、おなか部のポケットはあれば便利かもしれませんが、個人的(私の使用方法)には必要有りませんでしたので★4としました。
※腹部が膨らんでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする