テープカッター プーリー TC-101E/K用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50586106 品番TC-003(31270)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。

適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用 材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS テープ長さ(m)70まで対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39 適合テープ幅(mm)24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする