佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤金属興業の 計量スプーン
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ステンレス製計量スプーン
用途
・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc
・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc
・ 1/2TEA SPOON:2.5cc
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
165×50
容量(mL)
おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5
質量(g)
約55
商品タイプ
セット品