omron(オムロン)
フロートなしスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240
注文コード
50590604
品番
61F-LS-CP08-NRA
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・出力タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動給・排水
種類
一般用
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
ピン数(ピン)
8