コート 54215

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50592703 品番 54215
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

優れた視認性で安全性を高堰る反射素材を採用し、高視認性安全服のJIS規格を取得。
防水・防寒機能も備えた冬を乗りきるためのアイテムです。
夜間でも高い視認性を発揮し安全性をアップ。
耐水圧10000mmの防水性の装備。

イエロー サイズ3L 機能防水・リラックスカット・反射素材・着脱式フード・右胸ポケットマジックテープ付・前立ちファスナー&マジックテープ付・左袖ペン差し・左胸ポケット(ファスナー付)・左内ポケット・前立ドットボタン・袖マジックテープ 混率(%)ポリエステル100 素材表:ウェーブロン・ネオゾイテックドライ、裏:タフタ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 着丈(cm)84 耐水圧(mm)10000 色番29 透湿性(g/m2・24hr以上)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする