色イエロー
サイズ4L
機能防水・リラックスカット・反射素材・着脱式フード・右胸ポケットマジックテープ付・前立ちファスナー&マジックテープ付・左袖ペン差し・左胸ポケット(ファスナー付)・左内ポケット・前立ドットボタン・袖マジックテープ
混率(%)ポリエステル100
素材表:ウェーブロン・ネオゾイテックドライ、裏:タフタ
材質ファスナー・ボタン:樹脂
胸囲(cm)145
肩幅(cm)58
袖丈(cm)66
着丈(cm)84
耐水圧(mm)10000
色番29
透湿性(g/m2・24hr以上)4000