スリムI/Oソリッドステート・リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)DC24 負荷電圧(V)DC3〜26.4 仕様●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:DC-12 注文コード50593429 品番G3RV-ST500-D DC24
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格入力電圧・負荷電圧・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:DC-12
容量72W(出力電圧:DC24V)(印加負荷) 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-30〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP20 耐電圧4.0kV/V(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V)240 定格入力電圧(V)DC24 入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10% 保護等級IP20 負荷電圧(V)DC3〜26.4 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 出力の適合負荷直流負荷用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30〜100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30〜55(ただし、氷結および結露しないこと) 定格負荷電圧(V)DC5〜24 接続端子プッシュインPlus端子 出力オン電圧降下- 漏れ電流(mA)0.01以下(DC24Vにて) 復帰電圧1V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.70mm 出力仕様出力電圧:DC出力(MOS FET) 定格電流(mA)4.6 動作時間(ms)6以下 汚染度(使用環境)2 衝撃(m/s2)300 復帰時間(ms)21以下 出力オン抵抗(Ω)0.3以下(DC24Vにて) 負荷電流(A)100μ〜3(使用周囲温度=25℃) サージオン電流耐量(A)30(10ms) 電流2乗積(I2t)(A2s)9 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz 動作電圧(V)21.6以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする