スリムI/Oソリッドステート・リレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)DC24 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) 仕様●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:LC-A 注文コード50593456 品番G3RV-ST700-A DC24
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格入力電圧・負荷電圧・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:LC-A
容量400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷) 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-30〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP20 耐電圧4.0kV/V(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V)240 定格入力電圧(V)DC24 入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10% 保護等級IP20 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 出力の適合負荷交流負荷用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30〜100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30〜55(ただし、氷結および結露しないこと) 定格負荷電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 接続端子ねじ端子 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 漏れ電流(mA)5以下(AC200V、50/60Hzにて) 復帰電圧1V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.70mm 出力仕様出力電圧:AC出力(トライアック)ゼロクロス機能あり 定格電流(mA)12 動作時間(ms)11以下 汚染度(使用環境)2 衝撃(m/s2)300 復帰時間(ms)31以下 出力オン抵抗(Ω)- 負荷電流(A)0.1〜2(使用周囲温度=25℃) サージオン電流耐量(A)30(60Hz 1サイクル) 電流2乗積(I2t)(A2s)15 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz 動作電圧(V)21.6以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする