耐環境型リモートターミナル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類IO-Link・I/Oハブ 注文コード50593955 品番NXR-ID166C-IL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る
種類IO-Link・I/Oハブ ポート数8ポート 入力点数デジタル入力16点 接続端子ポート:M12コネクタ(A-cordingメス) IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする