omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCその他関連用品
耐環境型リモートターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
EtherNet/IP対応IO-Linkマスタユニット
注文コード
50593964
品番
NXR-ILM08C-EIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
EtherNet/IP対応IO-Linkマスタユニット
ポート数
8ポート
接続端子
ポート:M12コネクタ(A-cordingメス)
IP等級
IP67