ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200-240 注文コード50594366 品番R88D-1SAN02H-ECT
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は定格出力・電源電圧・定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
タイプ入力タイプ 種類ACサーボドライバ 定格電圧(V)AC200-240 電源電圧(V)AC200 通信方式EtherCAT通信内蔵タイプ モーター定格出力(W)適合サーボモータ:200 安全機能対応 電気的位相単相/三相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする