パンツ 57209

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50595196 品番 57209
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

伸縮性のあるストレッチニット素材を採用。
表地は撥水・防風性に優れ、内側は軽くて温かい起毛トリコットを。
パンツには反射リフレクターを使用し夜間の安全性にも配慮。
内側が起毛トリコットのハンドウォームポケットを装備。
右太もも部分には反射リフレクター付のポケットを採用。

ネイビー サイズ3L 機能ストレッチ・撥水・防風・反射素材・裾調整ドローコード付・反射リフレクター付ポケット・ポケット内起毛トリコット・ウエスト調整コード・ウエスト総ゴム 素材表:ストレッチニット裏ラミネート、裏:起毛トリコット 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)100〜110 種別パンツ 材質ファスナー:樹脂 股下(cm)78 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする