omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
TV フォーマット(NTSC/PAL)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50595328
品番
STC-S133N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
サイズ
センサー:1/3.2
タイプ
カラー
フレームレート
30fps
レンズマウント
S
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。