omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
適合
-
種別
小型コネクタ端子台
注文コード
50595906
品番
XW2K-20G-O16A-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
適合・種別
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
対象機種
オムロン、横河電機、日立産機システムPLC
種別
小型コネクタ端子台
色
基板:緑
タイプ
-
長さ(m)
-
極数
20
形式
コモン端子一体型
使用温度範囲(℃)
-20~75(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)
縦取付時:52.7×75×40.8、横取付時:75×52.7×40.8
定格電圧(V)
DC30
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
I/Oユニット信号ライン:0.5、I/Oユニットコモンライン:2、給電ライン:4
最小曲げ半径(mm)
-
接続方式
プッシュイン
適合電線(mm
2
)
より線、単線:0.08~1.5(AWG28~16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14~0.5(AWG26~20)、絶縁スリーブなし0.75~1.5(AWG18~16)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
主な用途
-
接触抵抗(mΩ)
-
機種
入力用
コネクタ
MILコネクタ
入出力点数
16点
耐衝撃(m/s
2
)
500 11ms 6方向 各5回
コモン仕様
端子あり
配線方式
-
回路
-
シース外径(Φmm)
-
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
I/O点数
16点
使用周囲湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)
挿抜耐久(回)
50
耐振動(Hz)
10~150 加速度50m/s
2
3方向 各80min