コネクタ端子台変換ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合- 種別小型コネクタ端子台 注文コード50595924 品番XW2K-20G-T
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合・種別など25種類から選べます 他の種類を見る
適合- 対象機種- 種別小型コネクタ端子台 基板:黒 タイプ- 長さ(m)- 極数20 形式- 使用温度範囲(℃)-20〜75(結露、氷結しないこと) 外形寸法(mm)縦取付時:39×56×40.8、横取付時:56×39×40.8 定格電圧(V)AC125/DC30 ケーブル長(m)- 定格電流(A)1 最小曲げ半径(mm)- 接続方式プッシュイン 適合電線(mm2)より線、単線:0.08〜1.5(AWG28〜16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14〜0.5(AWG26〜20)、絶縁スリーブなし0.75〜1.5(AWG18〜16) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 主な用途- 接触抵抗(mΩ)- 機種- コネクタMILコネクタ 耐衝撃(m/s2)500 11ms 6方向 各5回 コモン仕様端子あり 配線方式ストレート配線 回路1:1回路 シース外径(Φmm)- 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) I/O点数- 使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露しないこと) 挿抜耐久(回)50 耐振動(Hz)10〜150 加速度50m/s2 3方向 各80min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする