コネクタ端子台変換ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合形XG4A 種別小型コネクタ端子台 注文コード50596019 品番XW2K-40G-O32A-IN
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合・種別など25種類から選べます 他の種類を見る
適合形XG4A 対象機種オムロン、横河電機、日立産機システムPLC 種別小型コネクタ端子台 基板:緑 タイププッシュインタイプ 長さ(m)- 極数40 形式コモン端子一体型 使用温度範囲(℃)-20〜75(結露、氷結しないこと) 外形寸法(mm)縦取付時:52.7×124×40.8、横取付時:124×52.7×40.8 定格電圧(V)DC30 ケーブル長(m)- 定格電流(A)I/Oユニット信号ライン:0.5、I/Oユニットコモンライン:4、給電ライン:7 最小曲げ半径(mm)- 接続方式プッシュイン 適合電線(mm2)0.08〜1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 主な用途- 接触抵抗(mΩ)- 機種入力用 コネクタMILコネクタ 耐衝撃(m/s2)500 11ms 6方向 各5回 コモン仕様端子あり 配線方式- 回路- シース外径(Φmm)- 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) I/O点数32点 使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露しないこと) 挿抜耐久(回)50 耐振動(Hz)10〜150 加速度50m/s2 3方向 各80min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする