適合形XG4A
対象機種オムロン、横河電機、日立産機システムPLC
種別小型コネクタ端子台
色基板:黒
タイププッシュインタイプ
長さ(m)-
極数40
形式コモン端子一体型
使用温度範囲(℃)-20〜75(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)縦取付時:39×124×40.8、横取付時:124×39×40.8
定格電圧(V)DC30
ケーブル長(m)-
定格電流(A)I/Oユニット信号ライン:0.5、I/Oユニットコモンライン:4、給電ライン:7
最小曲げ半径(mm)-
接続方式プッシュイン
適合電線(mm2)0.08〜1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
主な用途-
接触抵抗(mΩ)-
機種出力用
コネクタMILコネクタ
耐衝撃(m/s2)500 11ms 6方向 各5回
コモン仕様端子あり
配線方式-
回路-
シース外径(Φmm)-
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
I/O点数32点
使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露しないこと)
挿抜耐久(回)50
耐振動(Hz)10〜150 加速度50m/s2 3方向 各80min