適合-
対象機種-
種別コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)
色-
タイプ-
長さ(m)1
極数20
形式-
使用温度範囲(℃)-20〜75(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)-
定格電圧(V)AC125/DC30
ケーブル長(m)1
定格電流(A)1
最小曲げ半径(mm)63
接続方式-
適合電線(mm2)より線、単線:0.08〜1.5(AWG28〜16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14〜0.5(AWG26〜20)、絶縁スリーブなし0.75〜1.5(AWG18〜16)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
主な用途-
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
機種-
コネクタ-
耐衝撃(m/s2)-
コモン仕様-
配線方式リバース配線
回路-
シース外径(Φmm)7.8
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
I/O点数-
使用周囲湿度(%RH)-
挿抜耐久(回)-
耐振動(Hz)-