コネクタ端子台変換ユニット

商品レビューを投稿する
114日以内出荷返品不可 114日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合- 種別コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり) 注文コード50596134 品番XW2Z-200X-R
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は適合・種別など25種類から選べます 他の種類を見る
適合- 対象機種- 種別コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり) - タイプ- 長さ(m)2 極数20 形式- 使用温度範囲(℃)-20〜75(結露、氷結しないこと) 外形寸法(mm)- 定格電圧(V)AC125/DC30 ケーブル長(m)2 定格電流(A)1 最小曲げ半径(mm)63 接続方式- 適合電線(mm2)より線、単線:0.08〜1.5(AWG28〜16)・フェルール端子:絶縁スリーブ付き0.14〜0.5(AWG26〜20)、絶縁スリーブなし0.75〜1.5(AWG18〜16) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 主な用途- 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 機種- コネクタ- 耐衝撃(m/s2)- コモン仕様- 配線方式リバース配線 回路- シース外径(Φmm)7.8 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) I/O点数- 使用周囲湿度(%RH)- 挿抜耐久(回)- 耐振動(Hz)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする