セーフティレーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50596439 品番VA-04R
参考基準価格(税別)¥19,819 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル!
準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します!
快適なドライブをサポート!
逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。
OBDUに対応
別売りオプションのOBDUアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。
他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。
最新のGPSデータは完全無料!
毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。

電源電圧DC12V/24V 本体質量(g)105g 表示部MVA液晶 センサー加速度センサー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く) 受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯 受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10℃〜+65℃(UHF/VHF部:-10℃〜+60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする