表示付きスライドラッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50596658 品番 LB-612
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ダイキャスト製のスライドラッチです。
瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。

付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚 材質亜鉛ダイキャスト 仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー(SL) セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30〜40用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50596667
2025-07-31
用途:
既存建具に取り付けした。
株式会社トラストホーム 様 (建設業・工事業)

付けるの少し手こずりましたが特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする