クロダルマ
クロダルマの 安全ベスト・タスキ
クロダルマの 安全ベスト
クロダルマの ベスト型 安全ベスト
高視認ベスト 26531
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50596858
品番
26531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車のヘッドライトが当たると強烈な光を放つ再帰反射テープ採用。
JIS規格準拠の安全ベスト。
サイズ
F
色
ケイコウイエロー
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
70
テープ幅(mm)
50
規格
JIS T-8127(高視認性安全服)
混率(%)
ポリエステル100
色番
29