商品画像

- [冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g 日本アクセス 50597638 - [冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g 日本アクセス 50597638 - [冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g 日本アクセス 50597638 - [冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g 日本アクセス 50597638 - [冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g 日本アクセス 50597638

[冷凍]Delcy 5種の緑野菜 250g

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(250g×6個) 注文コード50597638 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

緑の野菜を5種類(ブロッコリー、ほうれん草、スナップえんどう、いんげん、えだまめ)ミックスしました。レンジで温めるだけで温野菜サラダや和え物、シチューの具材など食卓の彩りやプラス1品としてお使いいただけます。

用途-18℃以下で保存してください
注意
※-18℃以下の冷凍庫で保存してください、一度とけた冷凍果実を凍らせると味・品質が落ちますのでご注意ください。開封後はお早めにお召し上がりください。この袋はアルミを使用していますので、袋のまま電子レンジに入れないでください。火が出る恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50597638
2024-10-16
用途:
普段の食事に
教育・研究機関

緑の野菜は不足がち。こちらで補うようになりました。スナップエンドウを初めてたべました。温野菜だけでなくシチューにも便利です。ベーコン、冷凍のほうれん草をこれに足して炒めると美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする