スラックス 31598

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50601627 品番 31598
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ブルー 機能ストレッチ・制電・反射素材 混率(%)ポリエステル85・綿15 素材ラスパーマット ウエスト(cm)96 種別スラックス 材質ファスナー・ボタン:樹脂 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 股下(cm)79 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする