※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの ガストーチ・トーチバーナー
1300℃ 自動着火パワートーチ(集中炎)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50601872
品番
EA303FA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
火口先端には点火を助ける碍子付。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。
逆さ使用が可能です。
火炎形状
ピンポイントで有効な加熱の集中炎
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
【標準付属ボンベ使用時】約90
用途
優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に
仕様
自動着火式
成分
液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番
EA303FA-11
質量(g)
590、(火口のみ:250)
使用ガス
EA303FA-20
発熱量(kW[kcal/h])
【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820)
ガス消費量(g/h)
【標準付属ボンベ使用時】約154
火口径(Φmm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50601872
EA303FA-11
50602143
EA303FA-4
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
エスコ
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)