カーゴパンツ 35598

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)88 注文コード50602169 品番35598
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・ウエストなど70種類から選べます 他の種類を見る

カーゴパンツのサイドポケットには安全性を高める反射パイピングを採用した、制電ワンタックパンツ。

ネイビー 機能ストレッチ・制電・反射素材・反射パイピング付・右カーゴポケットWポケット(ファスナー付) 素材ラスパーマット 混率(%)ポリエステル85・綿15 ウエスト(cm)88 種別カーゴパンツ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 股下(cm)79 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする