カーゴパンツ 35598

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50602354 品番 35598
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カーゴパンツのサイドポケットには安全性を高める反射パイピングを採用した、制電ワンタックパンツ。

ブルー 機能ストレッチ・制電・反射素材・反射パイピング付・右カーゴポケットWポケット(ファスナー付) 素材ラスパーマット 混率(%)ポリエステル85・綿15 ウエスト(cm)111 種別カーゴパンツ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 股下(cm)79 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする