Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50605399 品番SA770T-16GOC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。
TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています
バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。

RoHS指令(10物質対応)対応 特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする