マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
平型ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50605584
品番
ILF-10 15Aヒューズつき
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2〜40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
付属品
専用ヒューズ
全長(mm)
300
電圧(V)
12/24/36/48
電線仕様
AWG10・5.5SQ
ヒューズ容量(A)
15
防水
防水型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50605584
ILF-10 15Aヒューズつき
62391641
ILF-10-15A
平型ヒューズホルダー
マリンテック
1式
¥
779
税込
¥
857
品番が変更になりました