平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50605636 品番ILF-10 40Aヒューズつき
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2〜40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG10・5.5SQ ヒューズ容量(A)40 防水防水型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50605636 ILF-10 40Aヒューズつき 62391695 ILF-10-40A 平型ヒューズホルダー マリンテック 平型ヒューズホルダー マリンテック 1式 779 税込857 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする