12V用高出力600Wオイルポンプ 大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 圧力スイッチ付き 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
商品が届いたのですが、スイッチがカバー無し。写真では防水様にカバーが付いてるのに。残念!