クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 35662
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
ウエスト(cm)
85
注文コード
50606238
品番
35662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
立体感のあるバックヨークで快適な履き心地。
ポケットの内袋にはムレにくいメッシュを採用。
色
シルバー
機能
ストレッチ・反射素材・バックヨーク・ノータック・ポケット内メッシュ・右ポケットペン差し
素材
ストレッチサマーツイル
混率(%)
綿50・ポリエステル50
ウエスト(cm)
85
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
79
色番
40