家庭用マッサージャー 腰まわり・脚まわり用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50606485 品番MD-6130(BZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

腰、おしり、ふくらはぎ、足を1台でマッサージ。2スタイルマッサージャー。
「腰まわり」では、モミボードが腰、おしりを同時にほぐし、腰横を締めつけてマッサージ
「脚まわり」では、モミボードがふくらはぎ、足をしぼり上げながらマッサージ
連続モード(速)(遅)は速度を切り替えて一定の速度で動作
2種類の自動モードは速度の切り替えと停止を繰り返しながら動作

用途ふくらはぎ、足の裏、腰、おしりのマッサージに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージチェア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/骨盤/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/椅子/いす/イス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/フットマッサージャー/コンパクト/おしゃれ/在宅ワーク 仕様もみ回数:(速)約9回/分、(遅)約7回/分 材質本体 : ABS樹脂、布カバー : ポリエステル、座面 : 合成皮革 質量(kg)6.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×45×35.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00011000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする