オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの 保存容器・調味料入れ
オカトーの シール容器・フードコンテナ
miffy/boris キャニスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607359
品番
#01821
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食材の保存や小物入れとしてマルチに使える。
用途
食材の保存や小物入れとしてマルチに使えるキャニスターです。
材質
本体・レバー/ポリスチレン(耐熱温度/約70℃、耐冷温度/約-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度/約120℃、耐冷温度/約-20℃)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度/約200℃、耐冷温度/約-20℃)
容量(mL)
270
柄
顔だけミッフィー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×7.5×10