用途<近海ライトジギング・ライトモデル>80g前後のジグを扱い易く、比較的カレントが緩いベイエリアから、水深100m以内をカバーするライトスペック。ジグの動きを意図的に抑えた巻きシャクリでの誘いを得意とし、リーリング主体で狙うシーバスや太刀魚などのターゲットを得意としたモデル。北海道・東北エリアでの海サクラ向けにも対応します。
タイプB(ベイト)
全長(m)1.90(6’3”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社100〜300/S社200〜300
グリップ部(mm)リアグリップ:380
自重(g)130
最大ドラグ(kg)2
継数(本)1
仕舞(cm)190
先径(mm)1.6
カーボン(%)76
グラス(%)24
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:0.6-1.2
魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ