SEABASS GAME SWAT(スワット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609118 品番SW932S-LML
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。

用途<Tidal Walker:ベイエリア遠投モデル>港湾部や中規模河川での扱いに長けたTidal Walkerに、遠投性能を求め全長をロングレングス化。ベイエリアで必要なプラグ類を幅広く対応する汎用性とピンスポットを打ち抜くアキュラシー性能はそのままに、手が届きにくかった手付かずのスポットを射程圏内に納めます。プレッシャーの高いシビアなフィールドで、攻めの一手となるモデルに仕上げました。 タイプS(スピニング) 全長(m)2.82(9’3”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000 グリップ部(mm)リアグリップ:355 自重(g)140 継数(本)2 仕舞(cm)144 先径(mm)1.5 カーボン(%)96 グラス(%)4 適合ルアー質量(g)MAX35 適合ライン(号)PE:MAX1.2 適合ライン(lb)MAX16 魚種シーバスミノー/シーバス
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする