曜日別特売
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416

ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416
ASSASSIN Ⅳ 空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL 50609416

空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50609416品番ASSASSIN Ⅳ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

洗練された造形美と強力な冷却性能
フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・フラットでエレガントなデザイン
・優れたメモリークリアランス
・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
・第3ファン増設用ブラケット付属
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式上部ファンカバー
・取り付けが簡単
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・6年保証

材質(ヒートシンク)アルミニウム寸法(mm)144×147×164質量(g)1575消費電力(W)1.2W / 0.84静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%定格電圧 DC V(ファン)12騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFMファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする