※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの ホットメルト接着剤
エスコの グルースティック
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50609423
品番
EA305MD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
色
白色半透明
用途
硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に
エスコ品番
EA305MD-1
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ