空冷CPUクーラー AG400 ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50609739 品番AG400 ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

120mm ARGBファン搭載
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP220Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能

寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.28 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500〜2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする