※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの ホットメルト接着剤
エスコの グルースティック
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50609852
品番
EA305MD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
EA305MC用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
色
乳白色
用途
PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に
エスコ品番
EA305MD-6
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ