空冷CPUクーラー AK620

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50609949 品番AK620
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新デザイン120mm FDBファンを2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン「FT120」2基搭載
・ノイズレベル28dBA
・風量68.99 CFM
・静圧2.19 mmAq
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径銅製ヒートパイプ
・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm)
・全高160mm

寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量68.99CFM 製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込) 回転数500〜1850 RPM±10% コネクタ4-pin PWM ファン(数量)2 ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 RoHS指令(10物質対応)対応 MTTF(時間)50000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする