※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50609956 品番EA305S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。

エスコ品番EA305S-1 寸法(mm)115×345×65 質量(kg)2.25 琥珀 基材セルロース 溶解温度(℃)170〜177 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする