エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610568
品番
EA951CA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951CA-11
高さ(mm)
22
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
鏡面研磨
つまみ径(Φmm)
25
台座径(Φmm)
18
材質(取付部)
SUS304