エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610638
品番
EA951CA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
付属品
取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番
EA951CA-21
高さ(mm)
19
材質(本体)
セラミック
種類
丸形
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M4
つまみ径(Φmm)
26