正和
正和の グリース用注入器
正和の グリース用注入器用交換部品
分配弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
インジケータ
注文コード
50610834
品番
SG610B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定容量一体型のグリース分配器
親分配器、子分配器として使用可能
配管が容易でスペースをとらない
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
インジケータ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続口径
(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
14[140]
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI No.00〜1
吐出口数
10
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.3(アタッチメントにより増量可能)