※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V/105W 密封パック器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50611207 品番EA305XW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。
密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。

付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm) 仕様脱気力:約500mmHG エスコ品番EA305XW 材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約105 温度(℃)120 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする